noscriptAtlas Workholders ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ NEJLONKERÉKKEL – GÖRGŐS CSAPÁGYAS 150MM V81Q160PNRP05 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ NEJLONKERÉKKEL – GÖRGŐS CSAPÁGYAS 150MM

SKU:

ATL9457401P

MPN:

V81Q160PNRP05

Ft27670.00

ÁFA nélkül

Ft35140.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A rozsdamentes acélból készült görgők használhatók az élelmiszeriparban és a vendéglátásban, tiszta helyiségekben, egészségügyi és kórházi szektorokban, laboratóriumokban és iskolákban.
    • Szín: Narancssárga
    • Kerék anyaga: Nejlon
    • Futófelület anyaga: Polipropilén
    • Görgős csapágy
    • Ideális gépekhez, kiskocsikhoz és bármilyen ipari berendezéshez
    • Korróziógátló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Polyurethane

    Gumiabroncs színe

    Orange

    Gyártó cikkszáma

    V81Q160PNRP05

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    150mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    102x83mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teherbírás

    250kg

    Teljes magasság

    181mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701