SKU:
ATL9457572K
MPN:
945-7572
Ft46670.00
ÁFA nélkül
Ft59270.90
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Szín: Fekete
• Kerék anyaga: Hőre lágyuló
• Siklócsapágy
• Hőmérséklet-tartomány: –40 – +270 °C
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140263888 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 35mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Thermoplastic |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | 28109FR |
Hőmérséklet-tartomány | -40 to 270°C |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Thermoplastic |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 102x83mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 76x55mm |
Teherbírás | 250kg |
Teljes magasság | 160mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |