noscriptAtlas Workholders ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ POLIPROPILÉN KERÉKKEL – GÖRGŐS CSAPÁGYAS 100MM V80Q100GNJB12 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ POLIPROPILÉN KERÉKKEL – GÖRGŐS CSAPÁGYAS 100MM

SKU:

ATL9457402H

MPN:

V80Q100GNJB12

Ft11860.00

ÁFA nélkül

Ft15062.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    A rozsdamentes acélból készült görgők használhatók az élelmiszeriparban és a vendéglátásban, tiszta helyiségekben, egészségügyi és kórházi szektorokban, laboratóriumokban és iskolákban.
    • Szín: Szürke
    • Kerék anyaga: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Görgős csapágy
    • Ideális gépekhez, kiskocsikhoz és bármilyen ipari berendezéshez
    • Korróziógátló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    V80Q100GNJB12

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Teherbírás

    85kg

    Teljes magasság

    128mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701