Ft1830.00
ÁFA nélkül
Ft2324.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KU Type C Thread (Tapped Hole, No Bush)
DIN 319
Material:
KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).Flash removed and polished.
Black - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.
KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant.
Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | 50mm |
d2 | M12mm |
d4 | 28mm |
EAN | 4045525174078 |
Gyártó cikkszáma | DIN319-KU-50-M4-C |
h | 46.0mm |
t1 min | 18.0mm |
t2 min | 18.0mm |
Típus | C - csavarható lyukkal (betét nélkül) |
UNSPSC Code | 31162801 |