Ft427.00
ÁFA nélkül
Ft542.29
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
KU Type C Thread (Tapped Hole, No Bush)
DIN 319
Material:
KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).Flash removed and polished.
Black - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.
KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant.
Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | 12mm |
d2 | M4mm |
d4 | 6mm |
EAN | 4045525172715 |
Gyártó cikkszáma | DIN319-KU-12-M4-C |
h | 11.2mm |
t1 min | 6.0mm |
Típus | C - csavarható lyukkal (betét nélkül) |
UNSPSC Code | 31162801 |