Ganter

DIN319-KT-32-M8-C BALL KNOB; POLYAMIDE

SKU:

GAN4250478N

MPN:

319-KT-32-M8-C

Ft505.00

ÁFA nélkül

Ft641.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    KT Type C Thread (Tapped Hole, No Bush)
    DIN 319
    Material: KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).
    Flash removed and polished. Black - standard colour.
    Bush (Type E) Steel, zinc plated. KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant. Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    32mm

    d2

    M8mm

    d4

    18mm

    EAN

    4045525172678

    Gyártó cikkszáma

    DIN319-KT-16-M8-C

    h

    29.0mm

    t1 min

    12.0mm

    t2 min

    12.0mm

    Típus

    C - csavarható lyukkal (betét nélkül)

    UNSPSC Code

    31162801