Ft67450.00
ÁFA nélkül
Ft85661.50
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
LNC-CH2801
• Vastag habszivaccsal párnázott ülőlap és háttámla
• Beépített ágyéktámasz
• Háromkaros, aszinkron mechanika
• Közepesen tűzgátló
• Ötágú, csillagalakú talp a stabilitás érdekében
• Fedett, duplakerekű görgők a sarkokon
• Anyag: Pyra
• Keret anyaga: Műanyag
• Háttámla (Ma. x Szé.): 51 x 450 mm
• Ülőlap: (Mé. x Szé.): 45 x 490 mm
• Állítható magasság: 45–580 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Lincoln |
EAN | 5036140245914 |
Gyártó cikkszáma | LNC-CH2801-CH |
Hátsó szélesség | 455 |
Háttámla magassága | 510 |
Keret anyaga | Műanyag |
Maximális súly | 18 Kövek |
Szín | Faszén |
Terméktípus | Üzemeltető szék |
További jellemzők | Nem alkalmazható |
Ülés szélessége | 490 |
Ülésmélység | 450 |
UNSPSC Code | 56101504 |