noscriptLincoln 24 ÓRÁS, MAGAS HÁTTÁMLÁJÚ OPERÁTORI SZÉK KÉK | Cromwell Tools

Lincoln

24 ÓRÁS, MAGAS HÁTTÁMLÁJÚ OPERÁTORI SZÉK KÉK

SKU:

LNC8110590K

Ft319970.00

ÁFA nélkül

Ft406361.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Pumpás ágyékrész az extra tartásért
    • Vastag habszivaccsal párnázott ülőlap
    • Állítható magasságú háttámla
    • Ötágú, csillagalakú talp
    • Fedett, duplakerekű görgők a sarkokon
    • Fekete talppal és állítható magasságú és szélességű kartámaszokkal
    • Anyag: Szövet
    • Keret anyaga: Nejlon
    • Háttámla (Ma. x Szé.): 580 x 490 mm
    • Ülőlap: (Mé. x Szé.): 510 x 530 mm
    • Állítható magasság: 450–540 mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Lincoln

    EAN

    5036140238909

    Gyártó cikkszáma

    LNC-CH0903-RB

    Hátsó szélesség

    490

    Háttámla magassága

    580

    Keret anyaga

    Nejlon

    Szín

    Kék

    Terméktípus

    Üzemeltető szék

    További jellemzők

    Állítható magasság

    Ülés szélessége

    530

    Ülésmélység

    510

    UNSPSC Code

    56101504