T & A Precision

0.15MMX150MMX1.25M ROZSDAMENTESACÉL ALÁTÉTLEMEZ

SKU:

TPN4150003J

MPN:

SHSTAI21 0.15 .150

Ft33930.00

ÁFA nélkül

Ft43091.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • 150 mm x 1,25 m-es tekercsen szállítva
    • 0,05 mm-től 0,80 mm-ig terjedő vastagságban kapható
    • Rozsdamentes acélból készült az általános ellenálló képesség érdekében
    • Ón dobozban szállítjuk, hogy használaton kívül is könnyen tárolható legyen


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    T & A Precision

    ECLASS Code

    20270290

    Gyártó cikkszáma

    SHSTAI21 0.15 .150

    Szélesség

    150mm

    UNSPSC Code

    31231400

    Vastagság

    0.15mm