SKU:
ATL9457400E
MPN:
V81Q080NYPP04
Ft8920.00
ÁFA nélkül
Ft11328.40
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A rozsdamentes acélból készült görgők használhatók az élelmiszeriparban és a vendéglátásban, tiszta helyiségekben, egészségügyi és kórházi szektorokban, laboratóriumokban és iskolákban.
• Szín: Fehér
• Kerék anyaga: Nejlon
• Futófelület anyaga: Nejlon
• Görgős csapágy
• Ideális gépekhez, kiskocsikhoz és bármilyen ipari berendezéshez
• Lemosható
• Korróziógátló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M10 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V81Q080NYPP04 |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 80mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 102x83mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 76x55mm |
Teherbírás | 150kg |
Teljes magasság | 106mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |