SKU:
ATL9451872K
MPN:
945-1872
Ft8000.00
ÁFA nélkül
Ft10160.00
ÁFÁ-val
Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Acélaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262256 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 40mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | V40Q160SRRB12 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Pressed Steel |
Kerékátmérő | 160mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teljes magasság | 195mm |
UNSPSC Code | 31162701 |