Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL ÉS FÉKKEL 150MM POLIURETÁN ABRONCS

SKU:

ATL9456422K

MPN:

945-6422

Ft62050.00

ÁFA nélkül

Ft78803.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános nagyteljesítményű ipari felhasználásra. A poliuretán abroncsos, golyós tengelycsapággyal és öntöttvas aggyal szerelt görgők még nehéz helyzetekben is alkalmasak vontatásos felhasználásra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140263079

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Polyurethane

    Gumiabroncs színe

    Yellow

    Gyártó cikkszáma

    V52A150PTJP05

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Cast Iron

    Kerékátmérő

    150mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    135x110mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teljes magasság

    189mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701