noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 100MM POLIURETÁN ABRONCS 945-2478 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 100MM POLIURETÁN ABRONCS

SKU:

ATL9452478K

MPN:

945-2478

Ft4480.00

ÁFA nélkül

Ft5689.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A tartós, poliuretán abronccsal szerelt görgők, nem hagynak nyomot, és védik a padlót.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140262539

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    32mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Polyurethane

    Gumiabroncs színe

    Red

    Gyártó cikkszáma

    V40Q100PNRB12

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    150kg

    Teljes magasság

    128mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701