Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 75MM DUPLAKEREKES POLIPROPILÉN

SKU:

ATL9450352K

MPN:

945-0352

Ft4710.00

ÁFA nélkül

Ft5981.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Duplakerekes, préseltacél görgők általános kis igénybevételű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M6

    EAN

    5036140260450

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Garment Rails

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    25x2mm

    Görgő típusa

    Twin

    Gumiabroncs anyaga

    Polypropylene

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    2V30V075POPP01

    Igénybevétel típusa

    Light Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    75mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    60x60mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    38x38 48x48mm

    Teljes magasság

    103mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701