SKU:
ATL9457508K
MPN:
945-7508
Ft9570.00
ÁFA nélkül
Ft12153.90
ÁFÁ-val
11 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Szín: Fekete
• Kerék anyaga: Hőre lágyuló
• Siklócsapágy
• Hőmérséklet-tartomány: –40 – +270 °C
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140263833 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Thermoplastic |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | 28702 |
Hőmérséklet-tartomány | -40 to 270°C |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Thermoplastic |
Kerékátmérő | 80mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 102x83mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 76x55mm |
Teljes magasság | 106mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |