noscriptAtlas Workholders SZABVÁNYOS GÖRGŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG KEREKEKKEL – SIKLÓCSAPÁGYAS 100MM 945-7512 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SZABVÁNYOS GÖRGŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG KEREKEKKEL – SIKLÓCSAPÁGYAS 100MM

SKU:

ATL9457512K

MPN:

945-7512

Ft11240.00

ÁFA nélkül

Ft14274.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • Szín: Fekete
    • Kerék anyaga: Hőre lágyuló
    • Siklócsapágy
    • Hőmérséklet-tartomány: –40 – +270 °C


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140263840

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Thermoplastic

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    28706

    Hőmérséklet-tartomány

    -40 to 270°C

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Thermoplastic

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    102x83mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    76x55mm

    Teherbírás

    120kg

    Teljes magasság

    128mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701