Atlas Workholders

SZABVÁNYOS GÖRGŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG KEREKEKKEL – SIKLÓCSAPÁGYAS 125MM

SKU:

ATL9457472K

MPN:

945-7472

Ft19130.00

ÁFA nélkül

Ft24295.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • Szín: Fekete
    • Kerék anyaga: Hőre lágyuló
    • Siklócsapágy
    • Hőmérséklet-tartomány: –40 – +270 °C


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140263826

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    35mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Thermoplastic

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    28809

    Hőmérséklet-tartomány

    -40 to 270°C

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Thermoplastic

    Kerékátmérő

    125mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    102x83mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    76x55mm

    Teljes magasság

    160mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701