Atlas Workholders

FEKETE GUMI, FÉM KERÉKAGY, CSAPÁGYAS, FURATTAL - FIX TÍPUS FELSŐ TÁNYÉRRAL, HORGANYZOTT

SKU:

ATL9451030K

MPN:

TEC-A02-160

Ft5660.00

ÁFA nélkül

Ft7188.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Simán gördül súlyos, nagy terhelés alatt is. Minden felülethez ajánlott. Használható vegyi anyagokkal közepesen szennyezett, nedves környezetben. A gumibevonatnak köszönhetően csendes futás. Használata nem javasolt ásványi vagy szerves savas környezetben. Használható: -20°C – +60°C.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140238688

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Humid Enviroments Most Surfaces

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    TEC-A02-160

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty Medium Duty

    Kerék anyaga

    Steel

    Kerékátmérő

    160mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    129x106mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x80mm

    Teljes magasság

    197mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701