noscriptMatlock NO.4 6MM 8 SZÁLAS POLIÉSZTER KÖTÉL 100 M-ES TEKERCS | Cromwell Tools

Matlock

NO.4 6MM 8 SZÁLAS POLIÉSZTER KÖTÉL 100 M-ES TEKERCS

SKU:

MTL9785610K

Ft4110.00

ÁFA nélkül

Ft5219.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    100% poliészter. Alacsony nyúlás és magas kopásállóság. Alkalmas tolóablakokhoz és egész éves kültéri használatra. UV és időjárásálló. Könnyen kezelhető, csomózható és toldható. 8 fonatos kialakítás.



    1. típus. 6 mm x 10 m.



    2. típus. 6 mm x 100 m.




    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Átmérő

    6mm

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140257450

    ECLASS Code

    23179106

    Hossz

    10m

    Terméktípus

    Fehér poliészter súlyzsinór

    UNSPSC Code

    31151500