Matlock

5 CSAPOS MASODZAR 64MM

SKU:

MTL9494130K

Ft13990.00

ÁFA nélkül

Ft17767.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Megfelel a BS3621 előírásainak. Biztosítók által elfogadott másodzár, állítható kilincsnyelv (jobbos-balos), 5 edzett csapos zárszerkezet. 64 és 76 mm-es méretekben kapható. Lekerekített vagy szögletes előlappal. 2 kulccsal szállítva. Szatén krómozott vagy polírozott bronz felületek.


    Felület
    Satin Chrome = Szatén krómozott felület
    Polished Brass = Polírozott bronz felület


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140055254

    Gyártó cikkszáma

    70065

    Hossz

    64mm

    Terméktípus

    5-pálcás zárszerkezetes halottzár

    Test anyaga

    Fekete

    UNSPSC Code

    46171500