Ft15210.00
ÁFA nélkül
Ft19316.70
ÁFÁ-val
A Matlock ajtócsukó család nagyon sokféle megoldást kínál az ajtócsukók teljesítményének függvényében.
Különböz' küls' borítóval amelyek 26 különböz' színben vagy felületi kialakításban jelennek meg. A megfelel' termék kiválasztását segíti egy leírás amely minden termék f' tulajdonságait tartalmazza az igazolási számokkal és tűzálló besorolással együtt.
BS EN1154 Osztályozás
Ez a szabvány az ajtócsukókat egy 6 karakteres kód alapján osztályozza. Minden karakter a termék egy bizonyos tulajdonságát pontozza egy el'írt min'séghez viszonyítva.
(1) karakter - használati kategória:
'3' jelentése, hogy a termék becsukja a 105° nyitott ajtókat.
'4' jelentése, hogy a termék becsukja a 180° nyitott ajtókat.
(2) karakter - Tartósság:
'8' jelentése, hogy sikeresen kibírt 500,000 teszt ciklust.
(3) karakter - Teszt ajtó súlya/mérete:
Amint a lenti táblázatból is látszik hét különböz' osztály létezik (hogyha az ajtócsukó állítható akkor a min és max értlkeket is fel kell tüntetni):
Er' mértéke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Teszt ajtó súlya: 20kg, 40kg, 60kg, 80kg, 100kg, 120kg, 160kg
Ajánlott ajtószárny szélesség: 750mm, 850mm, 950mm, 1100mm, 1250mm, 1400mm, 1600mm
(4) karakter - Tűzálló besorolás:
'0' jelentése, hogy a termék NEM használható tűz/füst álló ajtókon.
'1' jelentése, hogy a termék IGEN, használható tűz/füst álló ajtókon.
(5) karakter - Használati biztonság:
'1' minden ajtócsukónak kell rendelkeznie ezzel az osztályzattal.
(6) karakter - Korrózióállóság:
'0' jelentése, hogy nincs meghatározott korrózióállóság.
'1' jelentése, hogy a termék alig korrózióálló.
'2' jelentése, hogy a termék közepesen korrózióálló.
'3' jelentése, hogy a termék er'sen korrózióálló.
'4' jelentése, hogy a termék nagyon er'sen korrózióálló.
Az itt szerepl' termékeket a BS EN1154 szabvány szerint teszteltük de egyesek közülük megfelelnek még nagyon sok, más szabvány el'írásainak. A 6 karakteres osztályozás a BS EN1154 szabvány szerinti értékeket és megfelel'sséget jelenti.
Ezüstszínű borító. CE tesztelt. Becsukó er' mérete: 3 (EN1154). Maximális ajtó szélesség 950mm. Használható 40 - 60kg ajtókhoz. Állítható záróhatás. Tűz ellen tesztelt BS EN1634-1 szabvány szerint, 1 órát tűzálló. Jobbos-balos kivitel (nem számít az ajtó jobbra vagy balra nyílik). 180° nyítás (becsukja a 180° nyitott ajtókat).
Tulajdonságok: CE 1121.
Tűzállóság (Certifire): CF600.
Megfelel EN1154: igen.
Tűzállóság EN1634: 11/2 óra. Er' mértéke: 2 - 4.
Hol használható: univerzális.
Kar: kinyúló kar.
Borító: csak szerkezet vagy 92 borító.
Csukási sebesség: állítható.
Záróhatás: állítható.
Nyitott állapotban megáll: igen. (NEM használható vészkijáratoknál).
-nellen'rzés: nem.
Késleltetett csukás: nem.
Garancia: 10 év.
MTL-949-4030K: Csak a szerkezet , Ezüst színű
MTL-949-4040K: Borítóval, Ezüst színű
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ajtó szélessége | 950mm |
Alkalmas ajtókhoz | 40-60kg |
Biztonság a használat során | 1 |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140055155 |
ECLASS Code | 23219090 |
Felhasználási kategória | 3 |
Felület | Ezüst |
Gyártó cikkszáma | 28730 |
Korrózióállóság | 3 |
Szabványoknak megfelet | BS EN1154 Certifire jóváhagyott CF600 |
Tartósság | 8 |
Terméktípus | Szerződéses ajtózáró - csak mechanizmus |
Tulajdonságok | 10 Éves Garancia Állítható reteszes működés Bal és jobb oldali csuklós ajtókhoz illeszkedik |
Tűzvédelmi ajtó használata | 1 |
Tűzvédelmi besorolás | EN1634 1-1/2 óra |
UNSPSC Code | 31160000 |
Vizsgálati ajtó tömeg/mérete | 3 |