noscriptGanter GN425-8-88-CR CABINET "U"HANDLE; STEEL; CHROMED 425-8-88-CR | Cromwell Tools

Ganter

GN425-8-88-CR CABINET "U"HANDLE; STEEL; CHROMED

SKU:

GAN4255042H

MPN:

425-8-88-CR

Ft2633.00

ÁFA nélkül

Ft3343.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Cabinet U Handles - Type CR
    Material: CR Steel. Chrome plated. NI Stainless steel. German material No.1.4305. Matt shot-blasted.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    8mm

    d2

    M4mm

    d3

    12mm

    EAN

    4045525248106

    Gyártó cikkszáma

    GN425-8-88-CR

    h

    35mm

    l

    120mm

    r

    10mm

    t

    8mm

    Típus

    CR

    UNSPSC Code

    31162801