noscriptGanter GN425.1-10-100-CR CAB "U"HANDLE; ANGLED; STEEL 425.1-10-100-CR | Cromwell Tools

Ganter

GN425.1-10-100-CR CAB "U"HANDLE; ANGLED; STEEL

SKU:

GAN4255020K

MPN:

425.1-10-100-CR

Ft4839.00

ÁFA nélkül

Ft6145.53

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Cabinet U Handles - Type CR (With Washer)
    Material: CR Steel. Chrome plated.
    Washers Zinc die casting nickel plated. NI Stainless steel.
    German material No.1.4305. Matt shot-blasted.
    Washers Stainless steel. German material No.1.4305.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    10mm

    d2

    M5mm

    d3

    15mm

    EAN

    4045525248311

    Gyártó cikkszáma

    GN425.1-10-100-CR

    h1

    47mm

    h2

    35mm

    l

    100mm

    r

    11mm

    t

    12mm

    Típus

    CR

    UNSPSC Code

    31162801