Ft538.00
ÁFA nélkül
Ft683.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ganter |
d1 | M6mm |
d2 | 12mm |
d3 | 14mm |
d4 | 24mm |
EAN | 4045525243569 |
Gyártó cikkszáma | GN421-M6-10 |
h | 16.5mm |
K | 9.5mm |
l | 10mm |
Típus | GN421 Kurled Thumb Screws |
UNSPSC Code | 31161516 |