noscriptGanter GN421-M4-15 KNURLED THUMBSCREW 421-M4-15 | Cromwell Tools

Ganter

GN421-M4-15 KNURLED THUMBSCREW

SKU:

GAN4255000A

MPN:

421-M4-15

Ft538.00

ÁFA nélkül

Ft683.26

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    M4mm

    d2

    9mm

    d3

    12mm

    d4

    19mm

    EAN

    4045525243392

    Gyártó cikkszáma

    GN421-M4-15

    h

    14.0mm

    K

    8.0mm

    l

    15mm

    Típus

    GN421 Kurled Thumb Screws

    UNSPSC Code

    31161516