noscriptGanter GN421-M4-10 KNURLED THUMBSCREW 421-M4-10 | Cromwell Tools

Ganter

GN421-M4-10 KNURLED THUMBSCREW

SKU:

GAN4254999W

MPN:

421-M4-10

Ft505.00

ÁFA nélkül

Ft641.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Knurled Thumb Screws. Material: Nut Technopolymer (Polyamide PA). Black - shiny finish. Screw Steel zinc plated. Blue passivated.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ganter

    d1

    M4mm

    d2

    9mm

    d3

    12mm

    d4

    19mm

    EAN

    4045525243378

    Gyártó cikkszáma

    GN421-M4-10

    h

    14.0mm

    K

    8.0mm

    l

    10mm

    Típus

    GN421 Kurled Thumb Screws

    UNSPSC Code

    31161516