Ft5422.00
ÁFA nélkül
Ft6885.94
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Metric Stainless Steel
High grade mild steel. Available in square or rectangular sections. Metric manufactured from: BS4235 Part 7 1972 grade steel equivalent to DIN 6885.
Inch manufactured from: BS46 PART 7 1958 grade steel.
Length: 300mm and 12”.
Other sizes available on request.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Bonut Engineering Ltd |
ECLASS Code | 35011790 |
Hossz | 300mm |
Magasság | 3mm |
Szélesség | 3mm |
Típus | Metrikus |
UNSPSC Code | 31231116 |