Ft5786.00
ÁFA nélkül
Ft7348.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tolerances:
Up to 25mm plus 0 - 0.012mm.
Over 25mm up to and including 50mm plus 0 - 0.0250mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 16mm |
Brand | T & A Precision |
ECLASS Code | 35010312 |
Gyártó cikkszáma | TM160A |
Hossz | 13" |
Szabványoknak megfelet | BS 1407 |
Szakítószilárdság | 45 - 55psi |
Tűréshatár | +0 - 0.012mmmm |
UNSPSC Code | 30102404 |