noscriptT & A Precision 10.0mm DIA. x 39" SILVERSTEEL | Cromwell Tools

T & A Precision

10.0mm DIA. x 39" SILVERSTEEL

SKU:

CTL4325351D

Ft8386.00

ÁFA nélkül

Ft10650.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Tolerances:
    Up to 25mm plus 0 - 0.012mm.
    Over 25mm up to and including 50mm plus 0 - 0.0250mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    10mm

    Brand

    T & A Precision

    ECLASS Code

    35010312

    Gyártó cikkszáma

    TM100B

    Hossz

    39"

    Szabványoknak megfelet

    BS 1407

    Szakítószilárdság

    45 - 55psi

    Tűréshatár

    +0 - 0.012mmmm

    UNSPSC Code

    30102404