Ft1240.00
ÁFA nélkül
Ft1574.80
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Duplakerekes bútorgörgőcsalád, amelynél a láb magassága egy beépített, hüvelykujjal tekerhető kerékkel állítható.
• Átmérő: 50 mm
• Teherbírás: 50 kg
• Általános irodabútorokhoz és berendezésekhez ideális
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M5 |
EAN | 5036140264267 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture |
Fixed or Swivel | Swivel |
Görgő típusa | Twin |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | Black |
Gyártó cikkszáma | 2V22A050NYPT10 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 50mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Threaded |
Teljes magasság | 59mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |