Ft6960.00
ÁFA nélkül
Ft8839.20
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kék gumiabroncsos kerék műanyag aggyal -
Golyóscsapágy Kék, elasztikus gumiból készült abronccsal szerelt görgők golyós tengelycsapággyal a berendezések zökkenőmentes
mozgatása érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140261792 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Kitting Trolley |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 32mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Blue |
Gyártó cikkszáma | V40Q080BNJP04 |
Igénybevétel típusa | Medium Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 80mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 105x80mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 77x60mm |
Teherbírás | 70kg |
Teljes magasság | 105mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |