Ft2410.00
ÁFA nélkül
Ft3060.70
ÁFÁ-val
Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A görgőn szürke, nyomot nem hagyó abroncs található, ami enyhén tompítja a mozgásból adódó ütődéseket, és védi a padlót.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M6 |
EAN | 5036140260238 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Garment Rails |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 25mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Grey |
Gyártó cikkszáma | V30V075TRPP01 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 75mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 60x60mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 38x38 48x48mm |
Teljes magasság | 100mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |