SKU:
ATL9450380K
MPN:
2V30V050TRPP01
Ft4380.00
ÁFA nélkül
Ft5562.60
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A görgő nyomot nem hagyó gumiabronccsal szerelt, ami enyhén tompítja a mozgásból adódó ütődéseket, és védi a padlót.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M6 |
EAN | 5036140375529 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Garment Rails |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 20x2mm |
Görgő típusa | Twin |
Gumiabroncs anyaga | Rubber |
Gumiabroncs színe | Grey |
Gyártó cikkszáma | 2V30V050TRPP01 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 50mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 60x60mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 38x38 48x48mm |
Teherbírás | 80kg |
Teljes magasság | 71mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |