Ft1210.00
ÁFA nélkül
Ft1536.70
ÁFÁ-val
8 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. Költséghatékony, kopásálló polipropilén kerekes görgő széles körű, általános használatra a könnyű mozgathatóság érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M6 |
EAN | 5036140260146 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Garment Rails |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 20mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polypropylene |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V30V050POPP01 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Polypropylene |
Kerékátmérő | 50mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 60x60mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 38x38 48x48mm |
Teherbírás | 50kg |
Teljes magasság | 69.5mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |