Ft32497.00
ÁFA nélkül
Ft41271.19
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A range of pressed steel castors designed for heavy-duty industrial applications. These robust castors are fitted with durable nylon wheels and heavy-duty ball journal bearings, providing excellent performance under tough working conditions.
Features and Benefits
• White design provides a clean, industrial look
• Nylon wheels offer exceptional strength and wear resistance
• Nylon tyres are incredibly durable and provide heavy load support
• Heavy-duty ball journal bearing for smooth and reliable operation
• Ideal for heavy-duty industrial use, ensuring longevity and durability in demanding environments
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262805 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 57mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V50A200NYJP05HD |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 200mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 135x110mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teherbírás | 800kg |
Teljes magasság | 251mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |