Ft25933.00
ÁFA nélkül
Ft32934.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A range of pressed steel castors for heavy duty industrial applications. Heavy Duty ball journal bearing Nylon wheeled castors.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M12 |
EAN | 5036140262799 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 50mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V50A160NYJP05HD |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 160mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 135x110mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 105x75 105x80mm |
Teljes magasság | 216mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |