Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 125MM GUMIABRONCS

SKU:

ATL9450256K

MPN:

945-0256

Ft4620.00

ÁFA nélkül

Ft5867.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. A görgőn szürke, nyomot nem hagyó abroncs található, ami enyhén tompítja a mozgásból adódó ütődéseket, és védi a padlót.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140260252

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Garment Rails

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    27mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    V30V125TRPP02

    Igénybevétel típusa

    Light Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    125mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    76x76mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    52x52 58x58mm

    Teljes magasság

    155.5mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701