Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL100MM GUMIABRONCS

SKU:

ATL9456298K

MPN:

945-6298

Ft15829.00

ÁFA nélkül

Ft20102.83

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános nagyteljesítményű ipari felhasználásra. A fekete gumiabroncsos, golyós tengelycsapággyal szerelt görgők vontatásos felhasználásra is megfelelők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140262898

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V50A100ARJP04

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Aluminium

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    100x85mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    80x60mm

    Teljes magasság

    135mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701