noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 100MM HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT ABRONCS 945-0514 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 100MM HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGBÓL KÉSZÜLT ABRONCS

SKU:

ATL9450514K

MPN:

945-0514

Ft7250.00

ÁFA nélkül

Ft9207.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kis- és közepes teljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Szürke, nyomot nem hagyó, hőre lágyuló gumiból készült abronccsal szerelt görgők a manőverezést nagyban elősegítő golyóscsapággyal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140260672

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Hospital Equipment

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Thermoplastic

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    V70V100TRJP04

    Igénybevétel típusa

    Light Duty Medium Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    105x80mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    72x52mm

    Teherbírás

    100kg

    Teljes magasság

    130mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701