Ft26377.00
ÁFA nélkül
Ft33498.79
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Préseltacél görgők általános nagyteljesítményű ipari felhasználásra. A poliuretán abroncsos, golyós tengelycsapággyal és öntöttvas aggyal szerelt görgők még nehéz helyzetekben is alkalmasak vontatásos felhasználásra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
EAN | 5036140263130 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 40mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Polyurethane |
Gumiabroncs színe | Yellow |
Gyártó cikkszáma | V50A100PTJP04 |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Cast Iron |
Kerékátmérő | 100mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 100x85mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 80x60mm |
Teherbírás | 300kg |
Teljes magasság | 135mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |