Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS FELSÕ TÁNYÉRRAL 100MM POLIPROPILÉN

SKU:

ATL9450214K

MPN:

945-0214

Ft3750.00

ÁFA nélkül

Ft4762.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános kisteljesítményű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel. Költséghatékony, kopásálló polipropilén kerekes görgő széles körű, általános használatra a könnyű mozgathatóság érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    EAN

    5036140260160

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Furniture Garment Rails

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    27mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Polypropylene

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V30V100POPP02

    Igénybevétel típusa

    Light Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    76x76mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    52x52 58x58mm

    Teljes magasság

    134mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701