SKU:
ATL9450412K
MPN:
2V30V075POPB10
Ft4910.00
ÁFA nélkül
Ft6235.70
ÁFÁ-val
Duplakerekes, préseltacél görgők általános kis igénybevételű ipari vagy szervezeti felhasználásra. Kapható felső lemezes vagy csavaros rögzítéssel, és választható fékkel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M10 |
EAN | 5036140375574 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Furniture Garment Rails |
Fixed or Swivel | Swivel |
Futófelület szélessége | 25x2mm |
Görgő típusa | Twin |
Gumiabroncs anyaga | Polypropylene |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | 2V30V075POPB10 |
Igénybevétel típusa | Light Duty |
Kerék anyaga | Polypropylene |
Kerékátmérő | 75mm |
Pneumatic Wheel | No |
Szerelés típusa | Bolt Hole |
Teljes magasság | 100mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |