noscriptAtlas Workholders BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 100MM GUMIABRONCS ACÉL AGY 945-1868 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BOLYGÓ TÍPUS CSAPSZEGFURATTAL 100MM GUMIABRONCS ACÉL AGY

SKU:

ATL9451868K

MPN:

945-1868

Ft3030.00

ÁFA nélkül

Ft3848.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Préseltacél görgők általános közepes igénybevételű ipari felhasználásra. Acélaggyal szerelt fekete, ipari gumiabroncsos görgők tűcsapágyas kerekekkel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    EAN

    5036140262232

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Kitting Trolley

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    V40Q100SRRB12

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Pressed Steel

    Kerékátmérő

    100mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teherbírás

    70kg

    Teljes magasság

    128mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701