Atlas Workholders

ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ NEJLONABRONCCSAL – GÖRGŐS CSAPÁGYAS 150MM

SKU:

ATL9457400N

MPN:

V80Q160NYRP05

Ft27990.00

ÁFA nélkül

Ft35547.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A rozsdamentes acélból készült görgők használhatók az élelmiszeriparban és a vendéglátásban, tiszta helyiségekben, egészségügyi és kórházi szektorokban, laboratóriumokban és iskolákban.
    • Szín: Fehér
    • Kerék anyaga: Nejlon
    • Futófelület anyaga: Nejlon
    • Görgős csapágy
    • Ideális gépekhez, kiskocsikhoz és bármilyen ipari berendezéshez
    • Lemosható
    • Korróziógátló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M10

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    40mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Nylon

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V80Q160NYRP05

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    150mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    135x110mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    105x75 105x80mm

    Teljes magasság

    181mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701