Atlas Workholders

ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ NEJLONABRONCCSAL – GÖRGŐS CSAPÁGYAS 80MM

SKU:

ATL9457402A

MPN:

V80Q080NYPB12

Ft10580.00

ÁFA nélkül

Ft13436.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A rozsdamentes acélból készült görgők használhatók az élelmiszeriparban és a vendéglátásban, tiszta helyiségekben, egészségügyi és kórházi szektorokban, laboratóriumokban és iskolákban.
    • Szín: Fehér
    • Kerék anyaga: Nejlon
    • Futófelület anyaga: Nejlon
    • Görgős csapágy
    • Ideális gépekhez, kiskocsikhoz és bármilyen ipari berendezéshez
    • Lemosható
    • Korróziógátló


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M12

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    30mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Nylon

    Gumiabroncs színe

    White

    Gyártó cikkszáma

    V80Q080NYPB12

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Nylon

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    102x83mm

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    76x55mm

    Teljes magasság

    128mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701