Atlas Workholders

ROZSDAMENTES ACÉLGÖRGŐ POLIPROPILÉN KERÉKKEL – GÖRGŐS CSAPÁGYAS 80MM

SKU:

ATL9457400W

MPN:

V81Q080PNPP04

Ft10970.00

ÁFA nélkül

Ft13931.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A rozsdamentes acélból készült görgők használhatók az élelmiszeriparban és a vendéglátásban, tiszta helyiségekben, egészségügyi és kórházi szektorokban, laboratóriumokban és iskolákban.
    • Szín: Szürke
    • Kerék anyaga: Polipropilén
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Görgős csapágy
    • Ideális gépekhez, kiskocsikhoz és bármilyen ipari berendezéshez
    • Korróziógátló


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M8

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Futófelület szélessége

    25mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Grey

    Gyártó cikkszáma

    V81Q080GNJP04

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Polypropylene

    Kerékátmérő

    80mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Rögzítő lemez mérete

    102x83mm

    Szerelés típusa

    Top Plate

    Szerelőfuratok központtávolsági méretei

    76x55mm

    Teljes magasság

    106mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701