SKU:
ATL9457400G
MPN:
V81Q125NYPP04
Ft11560.00
ÁFA nélkül
Ft14681.20
ÁFÁ-val
A rozsdamentes acélból készült görgők használhatók az élelmiszeriparban és a vendéglátásban, tiszta helyiségekben, egészségügyi és kórházi szektorokban, laboratóriumokban és iskolákban.
• Szín: Fehér
• Kerék anyaga: Nejlon
• Futófelület anyaga: Nejlon
• Görgős csapágy
• Ideális gépekhez, kiskocsikhoz és bármilyen ipari berendezéshez
• Lemosható
• Korróziógátló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Csavar mérete | M8 |
ECLASS Code | 23250319 |
Felhasználási terület | Autoclave Applications Bakery Food Processing |
Fixed or Swivel | Fixed |
Futófelület szélessége | 30mm |
Görgő típusa | Single |
Gumiabroncs anyaga | Nylon |
Gumiabroncs színe | White |
Gyártó cikkszáma | V81Q125NYPP04 |
Igénybevétel típusa | Heavy Duty |
Kerék anyaga | Nylon |
Kerékátmérő | 125mm |
Pneumatic Wheel | No |
Rögzítő lemez mérete | 102x83mm |
Szerelés típusa | Top Plate |
Szerelőfuratok központtávolsági méretei | 76x55mm |
Teljes magasság | 154mm |
Terméktípus | Castor |
UNSPSC Code | 31162701 |