noscriptAtlas Workholders SZÉLES, PÁRNÁS ABRONCSOS KERÉK PRÉSELT ACÉLBÓL CTR 330mm-1" 945-8302 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SZÉLES, PÁRNÁS ABRONCSOS KERÉK PRÉSELT ACÉLBÓL CTR 330mm-1"

SKU:

ATL9458302K

MPN:

945-8302

Ft26940.00

ÁFA nélkül

Ft34213.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Piros középső rész, fekete abroncsos kerék.
    • Középső anyag: Préselt acél
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Nagy terheléshez
    • Választható sikló-, görgős- vagy golyóscsapággyal


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264656

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    70mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    VBW330-1RB

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Pressed Steel

    Kerékátmérő

    330mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    300kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701