noscriptAtlas Workholders SZÉLES, PÁRNÁS ABRONCSOS KERÉK PRÉSELT ACÉLBÓL 330mm-25mm 945-8304 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SZÉLES, PÁRNÁS ABRONCSOS KERÉK PRÉSELT ACÉLBÓL 330mm-25mm

SKU:

ATL9458304K

MPN:

945-8304

Ft24360.00

ÁFA nélkül

Ft30937.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Piros középső rész, fekete abroncsos kerék.
    • Középső anyag: Préselt acél
    • Futófelület anyaga: Gumi
    • Nagy terheléshez
    • Választható sikló-, görgős- vagy golyóscsapággyal


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264663

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Sack Trucks

    Futófelület szélessége

    70mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Rubber

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    VBW330-25RB

    Igénybevétel típusa

    Heavy Duty

    Kerék anyaga

    Pressed Steel

    Kerékátmérő

    330mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Wheel Only

    Teherbírás

    300kg

    Terméktípus

    Wheel

    UNSPSC Code

    31162701