Atlas Workholders

SZABVÁNYOS GÖRGŐ MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAG KEREKEKKEL – SIKLÓCSAPÁGYAS 125mm

SKU:

ATL9459314K

MPN:

945-9314

Ft27370.00

ÁFA nélkül

Ft34759.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Szín: Fekete
    • Kerék anyaga: Hőre lágyuló
    • Siklócsapágy
    • Hőmérséklet-tartomány: –40 – +270 °C


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Csavar mérete

    M14

    EAN

    5036140265554

    ECLASS Code

    23250319

    Felhasználási terület

    Autoclave Applications Bakery Food Processing

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Futófelület szélessége

    35mm

    Görgő típusa

    Single

    Gumiabroncs anyaga

    Thermoplastic

    Gumiabroncs színe

    Black

    Gyártó cikkszáma

    28910GD

    Hőmérséklet-tartomány

    -40 to 270°C

    Igénybevétel típusa

    Medium Duty

    Kerék anyaga

    Thermoplastic

    Kerékátmérő

    125mm

    Pneumatic Wheel

    No

    Szerelés típusa

    Bolt Hole

    Teljes magasság

    160mm

    Terméktípus

    Castor

    UNSPSC Code

    31162701